BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

S070B-RBC-M3

S070B-RBC-M3

SMC S070B-RBC-M3

Poppet Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic

Anyagszám

S070B-RBC-M3

BDI anyagszám

25654804

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
5.0
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
M3
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
3 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
45 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 45 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Viton
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.02204
Hosszú leírás
Poppet Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Teljes szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Teljes hossz
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter
Teljesítmény magasság
0,925 hüvelyk | 23,5 milliméter