BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

S070M-RDG-40

S070M-RDG-40

SMC S070M-RDG-40

Poppet Valve; 4 MM Barb | 2.5 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 73 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic

Anyagszám

S070M-RDG-40

BDI anyagszám

25713043

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
5.0
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
4 MM Barb | 2.5 MM Barb
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
3 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
73 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 73 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Viton
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Body Ported Stacking Manifold Type
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.02023
Hosszú leírás
Poppet Valve; 4 MM Barb | 2.5 MM Barb Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 73 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Teljes szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Teljes hossz
1,476 hüvelyk | 37,5 milliméter
Teljesítmény magasság
0,453 hüvelyk | 11,5 milliméter