BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SY113AT-RLZ-PM3

SY113AT-RLZ-PM3

SMC SY113AT-RLZ-PM3

Solenoid Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic

Anyagszám

SY113AT-RLZ-PM3

BDI anyagszám

18594904

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
M3
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
3 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.012 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | With Power Saving Circuit | Gray | Normally Closed | Large Flow Type | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.03307
Hosszú leírás
Solenoid Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Teljes hossz
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Teljesítmény magasság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Teljes szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter