Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Teljes szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Teljesítmény magasság
1,063 hüvelyk | 27 milliméter