BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SY3120-BL-C4

SY3120-BL-C4

SMC SY3120-BL-C4

Solenoid Valve; 4 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

Anyagszám

SY3120-BL-C4

BDI anyagszám

25797793

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
N/A
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
4 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
24 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.18/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | One Touch Fitting | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.11866
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 4 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljes szélesség
0,457 hüvelyk | 11,6 milliméter
Teljes hossz
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Teljesítmény magasság
1,449 hüvelyk | 36,8 milliméter