BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SY5120-VLZ-01T-F2

SY5120-VLZ-01T-F2

SMC SY5120-VLZ-01T-F2

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

SY5120-VLZ-01T-F2

BDI anyagszám

18596412

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Feszültség
6 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes hossz
3,772 hüvelyk | 95,8 milliméter
Teljesítmény magasság
1,583 hüvelyk | 40,2 milliméter
Teljes szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter