BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SYJ314-SG

SYJ314-SG

SMC SYJ314-SG

Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

Anyagszám

SYJ314-SG

BDI anyagszám

25603782

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
32.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
5 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.086 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Normally Closed | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.0682
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljes hossz
1,913 hüvelyk | 48,6 milliméter
Teljes szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Teljesítmény magasság
1,122 hüvelyk | 28,5 milliméter