BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SYJ3143-VLZ-M5

SYJ3143-VLZ-M5

SMC SYJ3143-VLZ-M5

Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

Anyagszám

SYJ3143-VLZ-M5

BDI anyagszám

17868943

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.063
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
M5
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
6 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Zinc
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Common Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.13827
Hosszú leírás
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Teljes hossz
2,531 hüvelyk | 64,3 milliméter
Teljes szélesség
0,689 hüvelyk | 17,5 milliméter
Teljesítmény magasság
1,634 hüvelyk | 41,5 milliméter