BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SYJA722-01F

SYJA722-01F

SYJA722-01F ; PNEUMATIKUSAN VEZÉRELT 3/2-ES SZELEP

Pilot Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F

Anyagszám

SYJA722-01F

BDI anyagszám

15068458

NETTÓ ÁR
22 324 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
40141628
Szelep típusa
Pilot
Csatlakozó típusa
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Spring - Differential | Air Pilot Return
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.72 - 0.69 Cv Factor | For Air | Normally Open | Body Ported
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Pilot
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.13979
Hosszú leírás
Pilot Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Differential | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F
Teljes hossz
2,134 hüvelyk | 54,2 milliméter
Teljesítmény magasság
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Teljes szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter