Minimális vásárlási mennyiség
1
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.008 Cv Factor | Without Sub Plate | M Plug Connector | With Surge Voltage Suppressor
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Teljesítmény magasság
0,768 hüvelyk | 19,5 milliméter
Teljes szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter