BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

V114-VLS-M5

V114-VLS-M5

SMC V114-VLS-M5

Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic

Anyagszám

V114-VLS-M5

BDI anyagszám

27766425

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
26.0
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
M5
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
6 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.008 Cv Factor | With Sub Plate | L Plug Connector | With Surge Voltage Suppressor
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.05732
Hosszú leírás
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Teljes szélesség
0,61 hüvelyk | 15,5 milliméter
Teljes hossz
1,122 hüvelyk | 28,5 milliméter
Teljesítmény magasság
1,602 hüvelyk | 40,7 milliméter