BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VEF2131-1-03

VEF2131-1-03

SMC VEF2131-1-03

Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum

Anyagszám

VEF2131-1-03

BDI anyagszám

19384911

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.101
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
Not Available
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 122 Deg F
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Teljes szélesség
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Teljesítmény magasság
5,071 hüvelyk | 128,8 milliméter
Teljes hossz
4,016 hüvelyk | 102 milliméter