BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VEF3121-2-02

VEF3121-2-02

SMC VEF3121-2-02

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum

Anyagszám

VEF3121-2-02

BDI anyagszám

17870093

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.951
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
Not Available
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 122 Deg F
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
Teljes szélesség
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Teljesítmény magasság
4,449 hüvelyk | 113 milliméter
Teljes hossz
4,803 hüvelyk | 122 milliméter