BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VF3130-7DZ1-02

VF3130-7DZ1-02

SMC VF3130-7DZ1-02

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

VF3130-7DZ1-02

BDI anyagszám

25605131

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
214.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
240/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.5732
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,039 hüvelyk | 26,4 milliméter
Teljes hossz
4,815 hüvelyk | 122,3 milliméter
Teljesítmény magasság
3,327 hüvelyk | 84,5 milliméter