BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VFS2210-9T(DC75V)

VFS2210-9T(DC75V)

SMC VFS2210-9T(DC75V)

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Anyagszám

VFS2210-9T(DC75V)

BDI anyagszám

18591912

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
75 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.5
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 75 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,89 hüvelyk | 22,6 milliméter
Teljesítmény magasság
2,421 hüvelyk | 61,5 milliméter
Teljes hossz
7,382 hüvelyk | 187,5 milliméter