BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VFS2330-2T-01

VFS2330-2T-01

SMC VFS2330-2T-01

Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Anyagszám

VFS2330-2T-01

BDI anyagszám

25736596

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
630.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Feszültség
200/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.78/0.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Closed Center/Out Position | Common Pilot Exhaust
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.02883
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
Teljes szélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Teljes hossz
9,016 hüvelyk | 229 milliméter