BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VFS2600-3F-02T

VFS2600-3F-02T

SMC VFS2600-3F-02T

Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Anyagszám

VFS2600-3F-02T

BDI anyagszám

25736677

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
660.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Feszültség
110-120/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Double Check/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.32277
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes hossz
6,811 hüvelyk | 173 milliméter
Teljes szélesség
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Teljesítmény magasság
4,016 hüvelyk | 102 milliméter