BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VFS3220-3D-03T

VFS3220-3D-03T

SMC VFS3220-3D-03T

Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Anyagszám

VFS3220-3D-03T

BDI anyagszám

25612314

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
510.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Feszültség
110-120/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
1.4/1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.94798
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes hossz
9,094 hüvelyk | 231 milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,972 hüvelyk | 75,5 milliméter