BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VH312-F03

VH312-F03

VH312-F03 ; KAROS KÉZISZELEP4/2-ES

Mechanical Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Handle; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum

Anyagszám

VH312-F03

BDI anyagszám

17873317

NETTÓ ÁR
42 054 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.767
UNSPSC
40141651
Szelep típusa
Mechanical
Csatlakozó típusa
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
4 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Handle
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
23 To 140 Deg F
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
For Air | Side Piping | Panel Mount
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.69021
Hosszú leírás
Mechanical Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Handle; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Aluminum
Teljes szélesség
2,913 hüvelyk | 74 milliméter
Teljes hossz
5,276 hüvelyk | 134 milliméter
Teljesítmény magasság
4,134 hüvelyk | 105 milliméter