BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VHS20-F02A

VHS20-F02A

VHS20-F02A ; KÉZISZELEP 3/2 N.C. G1/4 LAKATOLHATÓ

Relief Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum

Anyagszám

VHS20-F02A

BDI anyagszám

17873671

NETTÓ ÁR
10 351 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.044
UNSPSC
40141606
Szelep típusa
Relief
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Spring - Detent | Manual Return
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
23 To 140 Deg F
Tömítés típusa
HNBR
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.40.00.00
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Relief
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.09629
Hosszú leírás
Relief Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,835 hüvelyk | 46,6 milliméter
Teljes hossz
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljesítmény magasság
2,614 hüvelyk | 66,4 milliméter