BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VP3185-209DLA1-N(AC120V)

VP3185-209DLA1-N(AC120V)

SMC VP3185-209DLA1-N(AC120V)

Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

VP3185-209DLA1-N(AC120V)

BDI anyagszám

17875025

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.203
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Feszültség
120 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
116 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 116 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Body Ported | Body Size 1 1/2" | External Pilot | DIN Terminal With Indicator Light
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
7.05479
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
9,488 hüvelyk | 241 milliméter
Teljes hossz
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Teljes szélesség
4,173 hüvelyk | 106 milliméter