BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VP7-8-FIG-D-92(AC115V)

VP7-8-FIG-D-92(AC115V)

SMC VP7-8-FIG-D-92(AC115V)

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

VP7-8-FIG-D-92(AC115V)

BDI anyagszám

18600782

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.175
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Feszültség
115 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
130 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 130 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Without Sub Plate
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
2.46918
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Teljesítmény magasság
4,291 hüvelyk | 109 milliméter
Teljes hossz
8,543 hüvelyk | 217 milliméter