BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VQZ1151-2L1

VQZ1151-2L1

SMC VQZ1151-2L1

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

VQZ1151-2L1

BDI anyagszám

25730851

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
40.0
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
200/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
22 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.3 - 0.32 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.08818
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
1,346 hüvelyk | 34,2 milliméter
Teljes szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Teljes hossz
3,181 hüvelyk | 80,8 milliméter