BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VT307-1G-01

VT307-1G-01

SMC VT307-1G-01

Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

VT307-1G-01

BDI anyagszám

19385732

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.154
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
100 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.15364
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,142 hüvelyk | 54,4 milliméter
Teljes hossz
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter
Teljes szélesség
1,161 hüvelyk | 29,5 milliméter