BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX210DE

VX210DE

SMC VX210DE

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

Anyagszám

VX210DE

BDI anyagszám

17887698

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.295
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
230 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.65001
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes hossz
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,402 hüvelyk | 61 milliméter