Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 30 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.63 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Conduit | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 30 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljes hossz
2,657 hüvelyk | 67,5 milliméter
Teljesítmény magasság
2,402 hüvelyk | 61 milliméter