BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX212JE

VX212JE

SMC VX212JE

Poppet Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

Anyagszám

VX212JE

BDI anyagszám

17887444

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.528
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
230 VAC
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
87 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 87 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.42 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.1635
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,402 hüvelyk | 61 milliméter
Teljes hossz
1,969 hüvelyk | 50 milliméter