Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
23 To 140 Deg F
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,402 hüvelyk | 61 milliméter
Teljes hossz
1,969 hüvelyk | 50 milliméter