BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX214ET

VX214ET

SMC VX214ET

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass

Anyagszám

VX214ET

BDI anyagszám

17891418

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.271
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
100 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
101.325 KPa
Üzemi nyomástartomány
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Viton
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Conduit | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.59839
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Teljes hossz
2,657 hüvelyk | 67,5 milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,402 hüvelyk | 61 milliméter