BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX222AJXB

VX222AJXB

SMC VX222AJXB

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

Anyagszám

VX222AJXB

BDI anyagszám

17891775

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.543
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
110 VAC
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.1968
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljes szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Teljes hossz
3,504 hüvelyk | 89 milliméter
Teljesítmény magasság
4,193 hüvelyk | 106,5 milliméter