BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX222HC

VX222HC

SMC VX222HC

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

Anyagszám

VX222HC

BDI anyagszám

17887180

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.487
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
110 VAC
Közeg
Hydraulic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.07199
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Teljes szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Teljesítmény magasság
2,933 hüvelyk | 74,5 milliméter
Teljes hossz
2,146 hüvelyk | 54,5 milliméter