Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 15 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljesítmény magasság
3,189 hüvelyk | 81 milliméter
Teljes hossz
2,343 hüvelyk | 59,5 milliméter