BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX230GHB

VX230GHB

SMC VX230GHB

Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

Anyagszám

VX230GHB

BDI anyagszám

17892368

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.458
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
100 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
15 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 15 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.00799
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Teljes hossz
3,701 hüvelyk | 94 milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter