Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 15 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Teljesítmény magasság
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljes hossz
3,701 hüvelyk | 94 milliméter