Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 15 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
23 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.20
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Teljes szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Teljes hossz
2,343 hüvelyk | 59,5 milliméter
Teljesítmény magasság
3,386 hüvelyk | 86 milliméter