Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Maximális nyomás
101.325 KPa
Üzemi nyomástartomány
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Üzemi hőmérsékleti tartomány
34 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Teljes hossz
3,701 hüvelyk | 94 milliméter
Teljesítmény magasság
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter