BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX235PZ1HBX332

VX235PZ1HBX332

SMC VX235PZ1HBX332

Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel

Anyagszám

VX235PZ1HBX332

BDI anyagszám

25648762

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
660.0
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
240 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
15 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 15 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F
Tömítés típusa
EPDM
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Steam Fluid | Normally Closed | Class H | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
Teljesítmény magasság
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljes hossz
3,701 hüvelyk | 94 milliméter