Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Üzemi nyomástartomány
0 To 130 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Open | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes hossz
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Teljes szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Teljesítmény magasság
2,638 hüvelyk | 67 milliméter