BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX3112-01N-7DR1

VX3112-01N-7DR1

SMC VX3112-01N-7DR1

Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

Anyagszám

VX3112-01N-7DR1

BDI anyagszám

17893711

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.431
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Poppet | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
240/50-60 VAC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.08 Cv Factor | 1.5MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.9039
Hosszú leírás
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljesítmény magasság
3,012 hüvelyk | 76,5 milliméter
Teljes hossz
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Teljes szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter