BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VXD2150-06N-3DLR1

VXD2140-04F-BDR1

SMC VXD2140-04F-BDR1

Diaphragm Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

Anyagszám

VXD2140-04F-BDR1

BDI anyagszám

17894169

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.725
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Diaphragm | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 1 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Feszültség
24/50-60 VAC
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
3 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
5.5 Cv Factor Water | DIN Terminal | Full Wave Rectifier | 5.5 CV Factor Air
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Diaphragm Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.54324
Hosszú leírás
Diaphragm Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljesítmény magasság
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Teljes hossz
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Teljes szélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter