BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VXD2B0HZ1W

VXD2B0HZ1W

SMC VXD2B0HZ1W

Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

Anyagszám

VXD2B0HZ1W

BDI anyagszám

25782835

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / g
740.0
Szelep típusa
Diaphragm | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Feszültség
24 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
3 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
5.5 Cv Factor | Conduit With Surge Voltage Suppressor
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Diaphragm Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
1.65347
Hosszú leírás
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Teljes hossz
2,756 hüvelyk | 70,002 milliméter
Teljes szélesség
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Teljesítmény magasság
4,665 hüvelyk | 118,5 milliméter