BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VXP2152S-06N-9G(AC24V)

VXP2152S-06N-9G(AC24V)

SMC VXP2152S-06N-9G(AC24V)

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton | Teflon Seal; Brass

Anyagszám

VXP2152S-06N-9G(AC24V)

BDI anyagszám

18606983

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.404
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
3/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Feszültség
24 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
6 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 362 Deg F
Tömítés típusa
Viton | Teflon
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
9.2 Cv Factor | Body Size 20A | Grommet
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
2.9101
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton | Teflon Seal; Brass
Teljesítmény magasság
5,354 hüvelyk | 136 milliméter
Teljes hossz
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Teljes szélesség
3,425 hüvelyk | 87 milliméter