BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6G-10MDL

10G-18MDL

MZ G1018MDL/26A

Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od

Anyagszám

7100-10489-5

BDI anyagszám

1481926

NETTÓ ÁR
2 994 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
38
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
40141734
EAN
0072053206067
Gyűjtőnév
Adapter
Kulcsszó
Hose
Súly / LBS
0.34
Termék leírás
Hose Adapter
Termékleírás
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od
Hosszú leírás
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od