BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6G-10MDL

6G-10MDL

MZ G0610MDL/16A

Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M16X1.5 Thread Size; 0.571 Female Thread ID; 0.63" Male Thread Od

Anyagszám

7100-11486-5

BDI anyagszám

1482075

NETTÓ ÁR
1 938 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.07
UNSPSC
40141734
EAN
0770075809494
Gyűjtőnév
Adapter
Kulcsszó
Hose
Súly / LBS
0.18
Termék leírás
Hose Adapter
Termékleírás
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M16X1.5 Thread Size; 0.571 Female Thread ID; 0.63" Male Thread Od
Hosszú leírás
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M16X1.5 Thread Size; 0.571 Female Thread ID; 0.63" Male Thread Od