BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16GS-20FLH90M

16GS-20FLH90M

PH GS1620FLH90M ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tube Elbow; Globalspiral Hydraulic Coupling; Bent Tube; Series-G20; 1 X 1-1/4" Nominal; Hose Barb X Code 62 O-Ring Flange Heavy; 90 Deg; 5.28" LG; 6000 PSI; -40 to 250 Deg F; Steel; Tuffcoat Plated; Domestic

Anyagszám

7347-07556-5

BDI anyagszám

1408196

NETTÓ ÁR
210 Ft / db
33 422 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.65
UNSPSC
40183101
EAN
0072053435115
Gyűjtőnév
Elbow
Kulcsszó
Tube
Termék leírás
Tube Elbow
Termékleírás
Tube Elbow; Globalspiral Hydraulic Coupling; Bent Tube; Series-G20; 1 X 1-1/4" Nominal; Hose Barb X Code 62 O-Ring Flange Heavy; 90 Deg; 5.28" LG; 6000 PSI; -40 to 250 Deg F; Steel; Tuffcoat Plated; Domestic
Hosszú leírás
Tube Elbow; Globalspiral Hydraulic Coupling; Bent Tube; Series-G20; 1 X 1-1/4" Nominal; Hose Barb X Code 62 O-Ring Flange Heavy; 90 Deg; 5.28" LG; 6000 PSI; -40 to 250 Deg F; Steel; Tuffcoat Plated; Domestic