BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20EFG5K

20EFG5K

EFG5K20/350BAR/6SW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

Anyagszám

4651-01287

BDI anyagszám

1480733

NETTÓ ÁR
6 932 Ft / m
204 085 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.988
UNSPSC
40142020
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 250 Deg F
Üzemi nyomás
5000 PSI | 345 Bar
Jellemzõ felhasználás
Hydrostatic Transmission
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
20000 PSI Min Burst Pressure | 6 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
Kategória - BDI
Hose
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
1,97 hüvelyk | 50,038 milliméter
Belsõ átmérõ
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter