BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

M3K10/210BAR/2WB

M3K10/210BAR/2WB

M3K10/210BAR/2WB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure

Anyagszám

4657-4270

BDI anyagszám

1481253

NETTÓ ÁR
1 303 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
42
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.73
UNSPSC
40142020
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 212 Deg F
Üzemi nyomás
3250 PSI | 224 Bar
Jellemzõ felhasználás
Agriculture | Construction | Mining | Industrial
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Braid of High Tensile Steel Wire
Kategória - BDI
Hose
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
4009.21.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Hydraulic
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külsõ átmérõ
0,99 hüvelyk | 25,146 milliméter