Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
KOSÁR
tétel:
Az Ön bevásárlókosara üres
KOSÁR
FIZETÉS
KERESÉS
KERESÉS
ANYAGSZÁM
BDI ANYAGSZÁM
MEGNEVEZÉS
BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
TERMÉKEK
Vissza a menübe
Márka
Sikereink
Tudásbázis
TERMÉKISMERTETŐ
Vissza a menübe
Automatizálás
CEVA – Beszerzési És Logisztikai Folyamatok Átvilágitása
Szerződéses Kiszolgálás (ISA)
Teljes Ellátási Lánc Menedzsment (FSI)
Globális Kereskedelmi Hálózat
Green brosúra
Javítási szolgáltatások brosúra
Tradicionális Kereskedelem
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
HUN
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Nyelv
Hungarian / Magyar
English
Currency
Ft - Hungarian forint
€ - Euro
$ - United States dollar
Mentés
Home
Kötőelemek
TMAS 50-100
SKF
TMAS 50-100
TMAS 50-100
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 1.00 MM
Anyagszám
TMAS 50-100
BDI anyagszám
1423778
NETTÓ ÁR
9 180 Ft / csomag
MENNY.
-
+
KOSÁRBA
RAKTÁRKÉSZLET::
3
SPECIFIKÁCIÓK
KATEGÓRIA
Kötőelemek
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
31162815
EAN
7316570128871
Fõnév
Shim
Termék leírás
Shim
Termékleírás
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 1.00 MM
Hosszú leírás
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 1.00 MM