BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WRE110

WRE110

WRE110 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Retaining Ring; 4.331" ID X 0.228" Radial Section x 0.098" WD

Anyagszám

WRE110

BDI anyagszám

1412238

NETTÓ ÁR
548 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
24
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.047
UNSPSC
31163202
Fõnév
Ring
Kulcsszó karaktersor
Retaining
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Termék leírás
Retaining Ring
Termékleírás
Retaining Ring; 4.331" ID X 0.228" Radial Section x 0.098" WD
Hosszú leírás
Retaining Ring; 4.331" ID X 0.228" Radial Section x 0.098" WD