BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BSPB30D42H

BSPB30D42H

TIMKEN BSPB30D42H

End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Anyagszám

BSPB30D42H

BDI anyagszám

1354026

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.776
UNSPSC
26111500
EAN
0087796051744
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Square
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Double
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Preload
Kategória - BDI
Linear Support Block Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
5.94
Hosszú leírás
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Szerelőfura
0,433átmérő - Coll | 11átmérő - Milliméter
Teljesítmény magasság
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Ház/Blokk hossza
4,921 Coll | 125 Milliméter
Teljes szélesség
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,654 hüvelyk | 42 Tengelyközép távolság - Milliméter